CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-110DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-110DCZ) - SMC
ストローク(mm)110作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35625765CDQ2A32-110DCZ-A93L-XB1032110
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35625774CDQ2A32-110DCZ-A73-XB1032110
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35625783CDQ2A32-110DCZ-A7332110
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
35625792CDQ2A32-110DCZ-A93Z32110
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
35625808CDQ2A32-110DCZ-M9BWSDPCS-XB1032110
19,860
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35625817CDQ2A32-110DCZ-A79W32110
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
35625826CDQ2A32-110DCZ-M9N32110
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
35625835CDQ2A32-110DCZ-M9BAVL-XB1032110
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35625844CDQ2A32-110DCZ-F7BAL-XB1032110
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35625853CDQ2A32-110DCZ-M9BASBPC32110
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
35625862CDQ2A32-110DCZ-J79WMBPC-XB1032110
27,670
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35625878CDQ2A32-110DCZ-F7BASBPC32110
29,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする