SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-118DCZ)
ストローク(mm)
118
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35626124
CDQ2A32-118DCZ-XB10
CADデータダウンロード
32
118
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください