曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-142DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-142DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)142リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35627786CDQ2A32-142DCMZ-M9NLS-XB10M9N(S) 1ヶ付
18,370
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35627795CDQ2A32-142DCMZ-A93LA93(-) 2ヶ付
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35627804CDQ2A32-142DCMZ-M9BL-XB10M9B(-) 2ヶ付
21,400
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする