CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-170DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-170DCMZ) - SMC
ストローク(mm)170作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35630403CDQ2A32-170DCMZ-XB1032170
15,290
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35630412CDQ2A32-170DCMZ-A93V32170
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35630428CDQ2A32-170DCMZ-M9B32170
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35630437CDQ2A32-170DCMZ-M9N32170
21,120
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35630446CDQ2A32-170DCMZ-M9BL32170
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35630455CDQ2A32-170DCMZ-M9NVL-XB1032170
22,440
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする