曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-280DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-280DCZ) - SMC
ストローク(mm)
280
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35637385CDQ2A32-280DCZ-XC4
¥19,640
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35637394CDQ2A32-280DCZ-A93VL
¥20,460
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35637403CDQ2A32-280DCZ-M9B
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35637412CDQ2A32-280DCZ-M9BAS-XC6
¥22,720
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35637428CDQ2A32-280DCZ-M9BAZ
¥24,860
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする