CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A32-5TZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A32-5TZ) - SMC
ストローク(mm)
5
作動方式
(T) 単動 : 引込み
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35646616CDQ2A32-5TZ
¥8,580
¥7,798
¥8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35646625CDQ2A32-5TZ-XC6
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35646634CDQ2A32-5TZ-M9BVS
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
35646643CDQ2A32-5TZ-D-M9PVLS
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35646652CDQ2A32-5TZ-D-M9BVLS
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35646668CDQ2A32-5TZ-M9BV
¥15,070
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする