曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-155DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-155DCMZ) - SMC
ストローク(mm)155作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)40内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35664116CDQ2A40-155DCMZ-XB1040155
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35664125CDQ2A40-155DCMZ40155
16,610
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35664134CDQ2A40-155DCMZ-A7340155
20,900
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35664143CDQ2A40-155DCMZ-M9BL-X27140155
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする