SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-27DMZ)
ストローク(mm)
27
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35671527
CDQ2A40-27DMZ
CADデータダウンロード
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35671536
CDQ2A40-27DMZ-M9NL
CADデータダウンロード
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください