CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-65DMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-65DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35681835CDQ2A40-65DMZ-XC2
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35681844CDQ2A40-65DMZ-M9B
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35681853CDQ2A40-65DMZ-M9BL-XB10
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
35681862CDQ2A40-65DMZ-M9NL
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35681878CDQ2A40-65DMZ-M9BVL-XB10
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする