SMC
CD Series(CDQ2A40-79DCZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
79
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35684714
CDQ2A40-79DCZ
CADデータダウンロード
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35684723
CDQ2A40-79DCZ-XB10A
CADデータダウンロード
¥
15,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください