CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-105DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-105DCZ) - SMC
ストローク(mm)
105
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35694103CDQ2A50-105DCZ-XB10
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35694112CDQ2A50-105DCZ-M9NS
¥21,180
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35694128CDQ2A50-105DCZ-A93L
¥22,330
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35694137CDQ2A50-105DCZ-M9BL-XC6
¥28,770
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする