CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-135DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-135DCMZ) - SMC
ストローク(mm)135作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35696465CDQ2A50-135DCMZ-XB1050135
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35696474CDQ2A50-135DCMZ-A9350135
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35696483CDQ2A50-135DCMZ-M9BL-XB1050135
25,190
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35696492CDQ2A50-135DCMZ-M9BZ-XB1050135
25,960
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35696508CDQ2A50-135DCMZ-F7BAL50135
29,590
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35696517CDQ2A50-135DCMZ-M9BW450135
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする