CD Series(CDQ2A50-150DMZ)

CD Series(CDQ2A50-150DMZ) - SMC
ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35697795CDQ2A50-150DMZ-A93-X52550150
44,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35697804CDQ2A50-150DMZ-M9BL-X52550150
46,860
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35697813CDQ2A50-150DMZ-M9BWL-X52550150
47,410
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする