CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-170DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-170DCMZ) - SMC
ストローク(mm)170作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35699028CDQ2A50-170DCMZ-XB1050170
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35699037CDQ2A50-170DCMZ-XC3550170
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35699046CDQ2A50-170DCMZ-A9350170
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35699055CDQ2A50-170DCMZ-A7350170
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35699064CDQ2A50-170DCMZ-A73L50170
24,420
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35699073CDQ2A50-170DCMZ-M9NL-XB1050170
25,960
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35699082CDQ2A50-170DCMZ-M9BZ50170
26,510
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする