SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-35DFCMZ)
ストローク(mm)
35
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35706956
CDQ2A50-35DFCMZ
CADデータダウンロード
¥
15,460
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35706965
CDQ2A50-35DFCMZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
19,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35706974
CDQ2A50-35DFCMZ-M9N
CADデータダウンロード
¥
21,290
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください