CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-65DCMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-65DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)65タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35713256CDQ2A50-65DCMZ-XB10
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35713265CDQ2A50-65DCMZ-XC2
17,270
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35713274CDQ2A50-65DCMZ-A93
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
35713283CDQ2A50-65DCMZ-M9B
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
35713292CDQ2A50-65DCMZ-M9BL
23,380
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする