SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-67DCZ)
ストローク(mm)
67
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35713563
CDQ2A50-67DCZ-M9BM
CADデータダウンロード
50
67
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
22,610
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35713572
CDQ2A50-67DCZ-M9BM-XB10
CADデータダウンロード
50
67
M9B
¥
22,610
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください