SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-88DMZ)
ストローク(mm)
88
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35717246
CDQ2A50-88DMZ
CADデータダウンロード
50
88
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください