曜日別特売

CD Series(CDQ2A50M)

CD Series(CDQ2A50M) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35718192CDQ2A50M-15DZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35718208CDQ2A50M-20DMZ20(M) ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35718217CDQ2A50M-30DZ30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35718226CDQ2A50M-50DZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,480
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35718235CDQ2A50M-100DZ100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35718244CDQ2A50M-100DMZ100(M) ロッド先端おねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35718253CDQ2A50M-50DZ-A93L50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35718262CDQ2A50M-10DMZ-M9BVL10(M) ロッド先端おねじ
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35718278CDQ2A50M-20DMZ-M9NW20(M) ロッド先端おねじ
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35718287CDQ2A50M-20DMZ-M9BL20(M) ロッド先端おねじ
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35718296CDQ2A50M-40DMZ-M9BW40(M) ロッド先端おねじ
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35718305CDQ2A50M-40DZ-M9BWZ40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35718314CDQ2A50M-50DZ-M9BWZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
25,960
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35718323CDQ2A50M-100DMZ-M9NW100(M) ロッド先端おねじ
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする