曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-115DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-115DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
115
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35726897CDQ2A63-115DCZ-A93(-) 0.5A93
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35726906CDQ2A63-115DCZ-A93-XB10(-) 0.5A93
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35726915CDQ2A63-115DCZ-M9BW-XB10(-) 0.5M9BW
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35726924CDQ2A63-115DCZ-M9BL-XB10(L) 3M9B
30,640
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35726933CDQ2A63-115DCZ-M9BAVZ-XB10(Z) 5M9BAV
34,270
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする