SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-135DCZ)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
135
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35728412
CDQ2A63-135DCZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
24,590
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35728428
CDQ2A63-135DCZ-A93LS-XB10
CADデータダウンロード
¥
26,620
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35728437
CDQ2A63-135DCZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
28,660
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください