SMC
CD Series(CDQ2A63TNR)
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35749078
CDQ2A63TNR-20DMZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
24,310
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35749087
CDQ2A63TNR-20DMZ-M9NAL-XC6
CADデータダウンロード
¥
32,780
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください