曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-115DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-115DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)115磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35751223CDQ2A80-115DCMZ-A93S(-) 0.5A93(S) 1ヶ付
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35751232CDQ2A80-115DCMZ-M9NS(-) 0.5M9N(S) 1ヶ付
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35751248CDQ2A80-115DCMZ-M9NVS(-) 0.5M9NV(S) 1ヶ付
35,420
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35751257CDQ2A80-115DCMZ-A93(-) 0.5A93(-) 2ヶ付
35,590
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35751266CDQ2A80-115DCMZ-A93L(L) 3A93(-) 2ヶ付
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35751275CDQ2A80-115DCMZ-M9B(-) 0.5M9B(-) 2ヶ付
37,790
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35751284CDQ2A80-115DCMZ-M9N(-) 0.5M9N(-) 2ヶ付
38,010
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする