CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-135DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-135DCZ) - SMC
ストローク(mm)135作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)80内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35752237CDQ2A80-135DCZ-A93LS-XB1080135(L) 3A93(S) 1ヶ付
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35752246CDQ2A80-135DCZ-M9BLS-XB1080135(L) 3M9B(S) 1ヶ付
34,540
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35752255CDQ2A80-135DCZ-A9380135(-) 0.5A93(-) 2ヶ付
34,820
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35752264CDQ2A80-135DCZ-M9NVL-XB1080135(L) 3M9NV(-) 2ヶ付
38,560
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする