SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-170DCMZ)
ストローク(mm)
170
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35753743
CDQ2A80-170DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
33,220
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35753752
CDQ2A80-170DCMZ-A93
CADデータダウンロード
¥
36,630
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35753768
CDQ2A80-170DCMZ-A93L-XB10
CADデータダウンロード
¥
37,290
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35753777
CDQ2A80-170DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥
39,380
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください