SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-56DZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
56
タイプ
(-) 空気圧タイプ
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35761075
CDQ2A80-56DZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
32,340
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35761084
CDQ2A80-56DZ-M9B-XB10
CADデータダウンロード
¥
32,340
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください