CD Series(CDQ2A80M)

CD Series(CDQ2A80M) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35764103CDQ2A80M-20DZ20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
27,170
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35764112CDQ2A80M-25DZ25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
27,610
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35764128CDQ2A80M-40DZ40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35764137CDQ2A80M-45DZ45(-) 標準(ロッド先端めねじ)
29,370
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35764146CDQ2A80M-50DZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
29,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
35764155CDQ2A80M-50DMZ50(M) ロッド先端おねじ
30,750
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35764164CDQ2A80M-100DZ100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35764173CDQ2A80M-25DZ-M9BWL25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
34,430
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35764182CDQ2A80M-50DZ-M9BWL50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
36,520
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35764198CDQ2A80M-50DMZ-M9BWZ50(M) ロッド先端おねじ
38,230
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする