SMC
CD Series(CDQ2B100-10+40DZ)
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークS2(mm)
40
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35775915
CDQ2B100-10+40DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
63,250
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35775924
CDQ2B100-10+40DZ-M9BWVL3-XC11
¥
92,240
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください