SMC
CD Series(CDQ2B100-13+13DMZ)
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークS1(mm)
13
ストロークS2(mm)
13
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35778243
CDQ2B100-13+13DMZ-M9BWL4-XC10
¥
76,620
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35778252
CDQ2B100-13+13DMZ-J79L4-XC10
¥
77,280
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください