曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-14DMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-14DMZ) - SMC
ストローク(mm)14作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵タイプ(-) 空気圧タイプチューブ内径(Φmm)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35778338CDQ2B100-14DMZ10014
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35778347CDQ2B100-14DMZ-XB1010014
27,890
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35778356CDQ2B100-14DMZ-M9BWVS10014
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35778365CDQ2B100-14DMZ-M9BVZ10014
35,700
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする