SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-16DZ)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
16
タイプ
(-) 空気圧タイプ
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35779354
CDQ2B100-16DZ-M9BVZ
CADデータダウンロード
M9BV
¥
34,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35779363
CDQ2B100-16DZ-M9BAVZ-XC6
CADデータダウンロード
M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください