SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-20+0DCZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35779415
CDQ2B100-20+0DCZ-A73-XC11
¥
90,590
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35779424
CDQ2B100-20+0DCZ-M9BVL-XC11
CADデータダウンロード
¥
93,450
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください