SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-20+10DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35779442
CDQ2B100-20+10DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
79,750
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35779458
CDQ2B100-20+10DZ-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥
83,820
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35779467
CDQ2B100-20+10DZ-M9B-XC11
CADデータダウンロード
¥
85,360
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください