SMC
CD Series(CDQ2B100-20+20DCMZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35779512
CDQ2B100-20+20DCMZ-A73L4-XC10
¥
80,030
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35779528
CDQ2B100-20+20DCMZ-A96L4-XC11
¥
99,830
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください