SMC
CD Series(CDQ2B100-20+50DMZ)
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークS2(mm)
50
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35779598
CDQ2B100-20+50DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
69,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35779607
CDQ2B100-20+50DMZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
72,710
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください