SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-25+25DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35781043
CDQ2B100-25+25DZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
83,600
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35781052
CDQ2B100-25+25DZ-A933-XC11
¥
88,720
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください