SMC
CD Series(CDQ2B100-26+13DMZ)
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークS1(mm)
26
ストロークS2(mm)
13
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35782032
CDQ2B100-26+13DMZ-XC10
¥
65,510
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35782048
CDQ2B100-26+13DMZ-M9BWL4-XC10
¥
79,150
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください