曜日別特売

CD Series(CDQ2B100-30+20DMZ)

CD Series(CDQ2B100-30+20DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35782294CDQ2B100-30+20DMZ-XC10
66,330
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35782303CDQ2B100-30+20DMZ-A93-XC10
69,740
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35782312CDQ2B100-30+20DMZ-A734-XC10
74,910
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする