SMC
CD Series(CDQ2B100-30+40DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35782382
CDQ2B100-30+40DCMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
75,240
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35782398
CDQ2B100-30+40DCMZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
78,650
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください