SMC
CD Series(CDQ2B100-35+35DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークS1(mm)
35
ストロークS2(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35783667
CDQ2B100-35+35DCMZ-M9BW-XC10
CADデータダウンロード
¥
81,350
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください