曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-40+0DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-40+0DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)100ストロークS2(mm)0ストロークS1(mm)40作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35784412CDQ2B100-40+0DMZ-M9B-XC11
92,020
83,980
92,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする