CD Series(CDQ2B100-50+40DCMZ)

CD Series(CDQ2B100-50+40DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)100ストロークS1(mm)50ストロークS2(mm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35786494CDQ2B100-50+40DCMZ-X636
123,480
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
35786503CDQ2B100-50+40DCMZ-M9BWL4-X636
137,120
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする