SMC
CD Series(CDQ2B100-50+50DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35786564
CDQ2B100-50+50DZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
70,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35786573
CDQ2B100-50+50DZ-X636
¥
113,690
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください