CD Series(CDQ2B100-70+30DCZ)

CD Series(CDQ2B100-70+30DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)100ストロークS1(mm)70ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35789504CDQ2B100-70+30DCZ-X636
123,200
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
35789513CDQ2B100-70+30DCZ-A93L3-X636
129,310
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
35789522CDQ2B100-70+30DCZ-M9BL4-X636
135,740
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする