曜日別特売

CD Series(CDQ2B100-75+0DZ)

CD Series(CDQ2B100-75+0DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
75
ストロークS2(mm)
0
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35789775CDQ2B100-75+0DZ-X636
113,690
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35789784CDQ2B100-75+0DZ-A93-X636
117,100
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
35789793CDQ2B100-75+0DZ-A73-X636
117,980
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
35789802CDQ2B100-75+0DZ-A73L-X636
118,640
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする