SMC
CD Series(CDQ2B100-75+25DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35789845
CDQ2B100-75+25DCMZ-A93L-X636
¥
128,810
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35789854
CDQ2B100-75+25DCMZ-M9BL-X636
¥
131,010
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください