曜日別特売

CD Series(CDQ2B100M)

CD Series(CDQ2B100M) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35792024CDQ2B100M-20DZ20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
33,170
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35792033CDQ2B100M-75DZ75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
39,110
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35792042CDQ2B100M-20DZ-M9BZ20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35792058CDQ2B100M-75DMZ75(M) ロッド先端おねじ
40,650
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35792067CDQ2B100M-100DZ100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
41,640
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35792076CDQ2B100M-20DMZ-M9BZ20(M) ロッド先端おねじ
41,750
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする