CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-10+20DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B12-10+20DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
20
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35794142CDQ2B12-10+20DZ-XC11
13,040
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35794158CDQ2B12-10+20DZ-A93-XC11
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする