CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-20DZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B12-20DZ) - SMC
ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)12内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35798778CDQ2B12-20DZ-L1220
5,450
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798787CDQ2B12-20DZ-A93S1220
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798796CDQ2B12-20DZ-L-A93S1220
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798805CDQ2B12-20DZ-A90V1220
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798814CDQ2B12-20DZ-M9NS1220
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798823CDQ2B12-20DZ-M9PMS1220
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798832CDQ2B12-20DZ-M9PWMS1220
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798848CDQ2B12-20DZ-M9BWMS1220
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798857CDQ2B12-20DZ-XC91220
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35798866CDQ2B12-20DZ-M9BWVLS1220
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798875CDQ2B12-20DZ-A801220
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798884CDQ2B12-20DZ-L-A93V1220
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798893CDQ2B12-20DZ-F79WLS1220
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798902CDQ2B12-20DZ-A93Z1220
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798918CDQ2B12-20DZ-XC81220
10,180
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
35798927CDQ2B12-20DZ-A73Z1220
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798936CDQ2B12-20DZ-L-M9B1220
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798945CDQ2B12-20DZ-M9P1220
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798954CDQ2B12-20DZ-M9NW1220
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798963CDQ2B12-20DZ-M9PW1220
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798972CDQ2B12-20DZ-M9NM1220
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798988CDQ2B12-20DZ-M9PM1220
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35798997CDQ2B12-20DZ-L-M9BW1220
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799006CDQ2B12-20DZ-L-M9NW1220
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799015CDQ2B12-20DZ-L-M9BL1220
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799024CDQ2B12-20DZ-M9BWM1220
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799033CDQ2B12-20DZ-M9PWM1220
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799042CDQ2B12-20DZ-L-M9PL1220
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799058CDQ2B12-20DZ-L-M9NL1220
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799067CDQ2B12-20DZ-L-M9BV1220
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799076CDQ2B12-20DZ-M9NVM1220
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799085CDQ2B12-20DZ-L-M9BWL1220
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799094CDQ2B12-20DZ-M9NZ1220
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799103CDQ2B12-20DZ-M9BWZ1220
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799112CDQ2B12-20DZ-M9BWVZ1220
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799128CDQ2B12-20DZ-F79W1220
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799137CDQ2B12-20DZ-F7NWV1220
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799146CDQ2B12-20DZ-L-M9BAL1220
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799155CDQ2B12-20DZ-A93L-XC81220
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35799164CDQ2B12-20DZ-F7BV31220
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799173CDQ2B12-20DZ-M9BWL31220
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799182CDQ2B12-20DZ-M9PSAPC1220
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799198CDQ2B12-20DZ-M9BWSDPC1220
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799207CDQ2B12-20DZ-L-M9BWSBPC1220
16,010
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799216CDQ2B12-20DZ-M9BVL31220
16,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799225CDQ2B12-20DZ-M9BWVL31220
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799234CDQ2B12-20DZ-M9PL-XC81220
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35799243CDQ2B12-20DZ-M9BASBPC1220
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799252CDQ2B12-20DZ-M9BWL41220
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35799268CDQ2B12-20DZ-F7BASBPC1220
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする