CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-120DCZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-120DCZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)120磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35802655CDQ2B125-120DCZ-XB10
43,290
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35802664CDQ2B125-120DCZ
43,290
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35802673CDQ2B125-120DCZ-A93
46,700
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35802682CDQ2B125-120DCZ-A93-XB10
46,700
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする